Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entladungsrolle mit Edelstahl-Erdungszange Medium Duty 120 mm, 9,2 m, ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-201-343
Hersteller:
     IEP Technologies
Herst.-Nr.:
     201343
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel
Entladungsrolle mit Edelstahl-Erdungszange Medium Duty 120 mm, 9,2 m Auszugslänge, ATEX
  • mit selbstaufwickelnder Kabeltrommel
  • antistatisches Hytrel Stahlkabel
  • Kabelquerschnitt 3,2 mm²
  • Sperrmechanismus verhindert das Verheddern des Kabels
  • Edelstahlzange mit hoher Lebensdauer und "Bissfestigkeit" selbst unter den rauesten Betriebsbedingungen - für eine sichere und haltbare Verbindung
  • Zulassung gemäß Atex - Entladungsrolle: EXII 2GD T6 - Zange: EXII 1GD T6
  • mit geprüfter Erdungszange Typ MD: Länge 120 mm, Öffnungswinkel ca. 15 mm (für Fässer und Behälter bis zu 200 Liter)
Technische Daten:
  • Version: Entladungsrollen
  • Ausführung: 1 Edelstahlzange MD, L 120mm
  • Kabellänge [mm]: 9200
  • Breite außen [mm]: 60
  • Tiefe außen [mm]: 9650
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Gewicht [kg]: 2,25
Weitere Informationen:
Breite Außen:
60 mm
Tiefe Außen:
9650 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
2,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Entladungsrollen, Erdungsklammern, Erdungszangen, Elektrostatik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 643,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,53*
€ 874,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,40*
€ 867,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,66*
€ 852,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,32*
€ 826,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,86*
€ 766,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IEP Technologies
201347
ab € 829,68*
Ähnlich
IEP Technologies
207310
ab € 547,00*
Ähnlich
IEP Technologies
201344
ab € 631,28*
Ähnlich
IEP Technologies
201346
ab € 767,11*
Ähnlich
IEP Technologies
207309
ab € 520,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.