Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchttürhaube Typ K für Türklinken, wiederverwendbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-209-410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchttürhaube
Türgriffsicherung
fluchttürhaube
Fluchttürhaube Typ K für Türklinke incl. Befestigungsmaterial
  • zur Sicherung von Notausgängen und Fluchtfenstern
  • erspart komplexe Überwachungssysteme
  • patentiertes Befestigungssystem
  • auch an Brandschutztüren einsetzbar
  • von Feuerwehr und Berufsgenossenschaft empfohlen
  • Fluchttürhaube Typ K für Türklinken
Technische Daten:
  • Farbe: transparent
  • Geeignet für: Sicherung von Türen
  • Maße B x T x H [mm]: 215 x 100 x 99
  • Gewicht [kg]: 0,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
215 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
99 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Fenster Schloss, Haube, Treibriegel, Fenstergriff, Sicherheit, Sicherheitsausstattung, Zutrittsbeschränkung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901677
ab € 20,04*
Zubehör
k.A.
209405
ab € 26,64*
Zubehör
k.A.
209409
ab € 72,23*
Zubehör
k.A.
209408
ab € 59,10*
Zubehör
k.A.
209406
ab € 28,41*
Zubehör
k.A.
209407
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.