Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschloss mit Kunststoffbügel, orange, nicht leitend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-209-697
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     209697
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Sicherheitsschloss m. Kunststoffb. orange, nicht leitend
  • äußerst beständig gegen Hitze, Chemikalien und Korrosion
  • kompakt und leicht
  • nicht leitendes, funkenfreies Gehäuse
  • ideal auch für elektrische Anwendungen
  • maximale Stoßfestigkeit
  • einzigartige Zylinderkonstruktion mit 6 Pins für mehr Sicherheit
  • ein Schlüssel pro Schloss
  • mit Kunststoffbügel, orange
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 0,557
Weitere Informationen:
Breite Außen:
38 mm
Tiefe Außen:
20 mm
Höhe Außen:
87 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,557 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, Sicherheitsschloss, Schloss, Schlösser, Sicherheitsschloss mit Kunststoffbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
209692
ab € 27,51*
Ähnlich
Brady
209695
ab € 27,51*
Ähnlich
Brady
209696
ab € 27,59*
Ähnlich
Brady
209693
ab € 27,42*
Ähnlich
Brady
209694
ab € 27,66*
Ähnlich
Brady
209691
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.