Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lockout-Tafel für 10 Personen, zur Lagerung von Schlössern und Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-209-712
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     209712
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
wartungssicherung brady
Lockout-Tafel f. 10 Personen, zur übersichtlichen Lagerung von Schlössern und Zubehör
  • zur übersichtlichen Lagerung von Schlössern und Zubehör
  • geeignet für Schlösser, Schließbügel und Anhänger für Warnhinweise (Lieferung ohne Zubehör)
  • hochwertiges Polykarbonmaterial
  • Lockout-Station für 10 Personen
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 0,985
Weitere Informationen:
Breite Außen:
404 mm
Tiefe Außen:
414 mm
Höhe Außen:
83 mm
Gewicht:
0,985 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltafel, Absperrsystem, Verriegelungssystem, Lockout, Lagerung Schloss, Lagerung Schlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,70*
€ 332,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,17*
€ 322,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,02*
€ 311,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,29*
€ 274,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
209713
ab € 177,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.