Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Ventile
>
Ventilabsperrung
>
Artikel
Ventil-Absperrung für Handräder mit Durchmesser 127-165 mm, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-209-717
Hersteller:
Brady
Herst.-Nr.:
209717
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ventilabsperrung
ventilabsperrung 127 - 165mm
brady ventilabsperrung
Ventil-Absperrung für Handräder mit Durchmesser 127-165 mm, rot
sicheres Arbeiten bei Wartung, Reinigung oder Instandhaltung
Vorbeugung von Personen- und Sachschäden
sichtbare, deutliche Hinweise auf die Verriegelung/Sperrung
Blockiersystem für Durchgangsventile
langlebiges Polypropylen
resistent gegenüber Temperaturschwankungen von -40° bis 150° C
für Schlösser mit Bügeldurchmesser von max. 6,5 mm und einer Bügellänge von mindestens 38 mm
für Handräder mit Durchmesser von 127 bis 165 mm
Technische Daten:
Gewicht [kg]: 0,301
Marke: Brady
Weitere Informationen:
Breite Außen:
185 mm
Tiefe Außen:
188 mm
Höhe Außen:
60 mm
Werkstoff:
PP
Gewicht:
0,301 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Sicherheitsausstattung
>
Absperrsysteme und Verriegelungssysteme
Weitere Suchbegriffe:
Mechanische Sicherungen
,
Zugriffssicherungen
,
Ventilabsperrungen
,
Logout
,
Lock out
,
Absperrsystem
,
absperren
,
Absperrungen
,
Sicherheitssperren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ventil-Absperrung für Handräder mit Durchmesser 165-254 mm, rot
Brady
209718
ab € 64,38*
Ähnlich
Ventil-Absperrung für Handräder mit Durchmesser 25-64 mm, rot,
Brady
209715
ab € 29,76*
Ähnlich
Ventil-Absperrung für Handräder mit Durchmesser 254-320 mm, rot
Brady
209719
ab € 142,80*
Ähnlich
Ventil-Absperrung für Handräder mit Durchmesser 64-127 mm, rot
Brady
209716
ab € 41,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen