Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventil-Absperrung für Handräder mit Durchmesser 127-165 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-209-722
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     209722
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ventilabsperrung
ventilabsperrung 127 - 165mm
brady ventilabsperrung
Ventil-Absperrung für Handräder mit Durchmesser 127-165 mm, gelb
  • sicheres Arbeiten bei Wartung, Reinigung oder Instandhaltung
  • Vorbeugung von Personen- und Sachschäden
  • sichtbare, deutliche Hinweise auf die Verriegelung/Sperrung
  • Blockiersystem für Durchgangsventile
  • langlebiges Polypropylen
  • resistent gegenüber Temperaturschwankungen von -40° bis 150° C
  • für Schlösser mit Bügeldurchmesser von max. 6,5 mm und einer Bügellänge von mindestens 38 mm
  • für Handräder mit Durchmesser von 127 bis 165 mm
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 0,295
  • Marke: Brady
Weitere Informationen:
Breite Außen:
187 mm
Tiefe Außen:
229 mm
Höhe Außen:
60 mm
Werkstoff:
PP
Gewicht:
0,295 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechanische Sicherungen, Zugriffssicherungen, Ventilabsperrungen, Logout, Lock out, Absperrsystem, absperren, Absperrungen, Sicherheitssperren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
209723
ab € 64,45*
Ähnlich
Brady
209720
ab € 29,67*
Ähnlich
Brady
209724
ab € 142,71*
Ähnlich
Brady
209721
ab € 41,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.