| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-209-725 Herst.-Nr.: 209725 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ventil-Absperrung für Handräder mit Durchmesser 25-64 mm, grün - sicheres Arbeiten bei Wartung, Reinigung oder Instandhaltung
- Vorbeugung von Personen- und Sachschäden
- sichtbare, deutliche Hinweise auf die Verriegelung/Sperrung
- Blockiersystem für Durchgangsventile
- langlebiges Polypropylen
- resistent gegenüber Temperaturschwankungen von -40° bis 150° C
- für Schlösser mit Bügeldurchmesser von max. 6,5 mm und einer Bügellänge von mindestens 38 mm
- für Handräder mit Durchmesser von 25 bis 64 mm
Technische Daten: - Gewicht [kg]: 0,057
- Marke: Brady
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 79 mm | Tiefe Außen: | 110 mm | Höhe Außen: | 35 mm | Werkstoff: | PP | Gewicht: | 0,057 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechanische Sicherungen, Zugriffssicherungen, Ventilabsperrungen, Logout, Lock out, Absperrsystem, absperren, Absperrungen, Sicherheitssperren |
| | |
| |