| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-209-731 Herst.-Nr.: 209731 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ventil-Absperrung für Handräder mit Durchmesser 64-127 mm, blau - sicheres Arbeiten bei Wartung, Reinigung oder Instandhaltung
- Vorbeugung von Personen- und Sachschäden
- sichtbare, deutliche Hinweise auf die Verriegelung/Sperrung
- Blockiersystem für Durchgangsventile
- langlebiges Polypropylen
- resistent gegenüber Temperaturschwankungen von -40° bis 150° C
- für Schlösser mit Bügeldurchmesser von max. 6,5 mm und einer Bügellänge von mindestens 38 mm
- für Handräder mit Durchmesser von 64 bis 127 mm
Technische Daten: - Gewicht [kg]: 9,972
- Marke: Brady
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 723 mm | Tiefe Außen: | 262 mm | Höhe Außen: | 324 mm | Werkstoff: | PP | Gewicht: | 9,972 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechanische Sicherungen, Zugriffssicherungen, Ventilabsperrungen, Logout, Lock out, Absperrsystem, absperren, Absperrungen, Sicherheitssperren |
| | |
| |