Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenverriegelung für Gewindestücke bis zu 88 mm Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-209-738
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209738
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Verriegelung
gasflaschen verriegelung
Gasflaschenverriegelung für Gewindestücke bis zu 88 mm Durchmesser
  • verhindert den Zugang zum Hauptzylinderventil
  • für Gewindestücke mit einem Durchmesser bis zu 88 mm
  • schnelle Installation
Technische Daten:
  • Geeignet für: Verriegelungen
  • Breite außen [mm]: 169
  • Gewicht [kg]: 0,157
Weitere Informationen:
Breite Außen:
169 mm
Tiefe Außen:
99 mm
Höhe Außen:
101 mm
Gewicht:
0,157 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Vorhängeschlösser, Schlosssystem, Verriegelung Gasflasche, Gasflaschenverriegelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
209737
ab € 65,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.