Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrung von Steckerverbindungen bis 22 mm, für die Sicherung von Steckern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-209-751
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     209751
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckerverbindungs-Absperrung
Steckerverbindungs-Sicherung
Steckerverbindungssicherung
Absperrsystem
Absperrung von Steckerverbindungen 22 mm, für die Sicherung von Steckern jeder Art
  • sicheres Arbeiten bei Wartung, Reinigung oder Instandhaltung
  • Vorbeugung von Personen- und Sachschäden
  • sichtbare, deutliche Hinweise auf die Verriegelung/Sperrung
  • einfach einzusetzen
  • wirksam gegen unbefugten oder unachtsamen Einsatz von elektrischen Geräten
  • passend für Schlösser mit Bügeldurchmesser von max. 7 mm und einer Bügellänge von mindestens 20 mm
  • max. Kabeldurchmesser: 22 mm
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 0,23
Weitere Informationen:
Breite Außen:
182 mm
Tiefe Außen:
140 mm
Höhe Außen:
80 mm
Gewicht:
0,23 kg
Weitere Suchbegriffe: Verriegelungssystem, Sicherung Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
209741
ab € 16,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.