Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Dieseltankstelle MTA 450 aus Stahl, 12 V Pumpe, 450 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-210-035
Hersteller:
     ESE
Herst.-Nr.:
     210035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Mobile Dieseltankstelle aus Stahl, 12 Volt Pumpe, 450 Liter Volumen, passend für Pick-Up Fahrzeuge
  • mit bedienerfreundlicher niedriger Gesamthöhe und Deckel mit Spezialschloss als Diebstahlsicherung
  • mit UN-Zulassung für den Transport von Dieselkraftstoff nach ADR/RID
  • mobile und flexible Ausführung als Tankanlage an wechselnden Aufstellorten, z.B. auf Baustellen
  • alle Armaturen, wie z.B. Pumpe, gut erreichbar und geschützt eingebaut
  • inkl. Pumpe 12 V, 6-m-Schlauch, Automatik-Zapfpistole, Durchflussmengen-Messer und Füllstandsanzeiger, mit Anschlussklemmen zur Verbindung mit der Fahrzeugbatterie
Technische Daten:
  • Anwendung: Diesel
  • Volumen [l]: 450
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Oberfläche innen: feuerverzinkt
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 1000
  • Höhe außen [mm]: 920
  • Zulassung / Zertifikat: UN (D/BAM 12500/31A)
  • Nennspannung Pumpe [V]: 12
  • Gewicht [kg]: 185
  • Marke: ESE
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
920 mm
Volumen:
450 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2.5 mm
Gewicht:
185 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.736,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.951,23*
€ 3.511,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.914,52*
€ 3.468,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.804,41*
€ 3.337,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.767,71*
€ 3.293,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.736,76*
€ 3.256,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESE
210133
ab € 2.744,12*
Ähnlich
ESE
210132
ab € 2.735,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.