Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsaushang "5 Sicherheitsregeln", Folie, 250 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-210-100
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     210100
EAN/GTIN:
     4061466040142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang
Sicherheitsaushang "5 Sicherheitsregeln", Folie, 250 x 140 mm
  • unverzichtbarer Sicherheitshinweis für jeden Betrieb
  • Aushang "5 Sicherheitsregeln"
  • Folie, selbstklebend und lichtecht, für Innen und Außen
Technische Daten:
  • Version: Betriebsaushänge Sicherheit
  • Werkstoff: Folie
  • Breite außen [mm]: 250
  • Liefermenge: Einzelschild
  • Maße B x H [mm]: 250 x 140
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
250 mm
Höhe Außen:
140 mm
Werkstoff:
Folie
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitspläne, Sicherheitsregeln, Verhaltensregeln, Betriebsaushang, Aushang Sicherheitsregeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
210099
ab € 5,66*
Ähnlich
Marahrens
210101
ab € 9,56*
Ähnlich
Marahrens
210102
ab € 18,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.