Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelbrille uvex i-3 - 9190, anthrazit/blau, Polycarbonat-Scheibe farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-210-190
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Bügelbrille uvex i-3 - 9190, anthrazit/blau, Polycarbonat-Scheibe farblos
  • ausgezeichneter Tragekomfort, Brille passt sich optimal unterschiedlichen Kopfbreiten an
  • flexible Bügel mit mehrstufiger Vorneigung, individuell einstellbar
  • weiche Bügelenden und die Softflex-Zone im Stirnbereich gewährleisten sicheren Halt in jeder Situation
  • weiche Softflex-Nasenauflage sorgt für druckfreien Sitz und verhindert das Rutschen
  • Polycarbonat-Scheibe, UV-Schutz
  • hochwertige Beschichtung: außen extrem kratzfest, innen bedingt kratzbeständig und beschlagfrei
  • gemäß EN 166
Technische Daten:
  • Version: Bügelbrille
  • Werkstoff Sichtscheibe: Polycarbonat
  • Farbe Sichtscheibe: klar
  • Eigenschaft Sichtscheibe: beschlagfrei, kratzfest, chemikalienbeständig
  • Farbe Fassung: anthrazit / blau
  • Marke: uvex
  • Gewicht [kg]: 0,031
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,031 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.