Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Außenbereich
>
Raucherkabine
>
Artikel
Raucherunterstand, freistehend, 6 qm, Holzrahmen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-210-535
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
210535
EAN/GTIN:
3234640047003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
raucherunterstand
Raucherunterstand, freistehend, 6 m², Holzrahmen
optimaler Witterungsschutz für Ihre Raucher
Die großflächige transparente Verblendung aus Polycarbonat sorgt für ein sauberes, freundliches Ambiente
inklusive Sitzbank
zerlegte Lieferung zur kundenseitigen Aufstellung
stabile Holzkonstruktion
je nach Montageart zur freistehenden Aufstellung oder Wandmontage
ideal für Ihr Betriebsgelände: optimaler Witterungsschutz für bis zu 9 Personen (je nach Fläche)
Technische Daten:
Aufstellort: Außen
Tiefe außen [mm]: 3300
Breite außen [mm]: 2350
Höhe außen [mm]: 2205
Werkstoff: Holz
Montage: freistehend
Fläche [m²]: 6
Gewicht [kg]: 181
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2350 mm
Tiefe Außen:
3300 mm
Höhe Außen:
2205 mm
Werkstoff:
Holz
Gewicht:
181 kg
... >
Handelsware
>
Betriebsausstattung
>
Raucherunterstände und Raucherkabinen
Weitere Suchbegriffe:
Outdoor-Raucherkabine
,
Raucherüberdachungen
,
Raucherüberdachung
,
Raucher-Unterstellplatz
,
Raucherpavillon
,
Raucherunterstände
,
Raucherbereich
,
Raucherplatz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.662,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.662,98*
€ 4.358,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.622,24*
€ 4.310,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.454,96*
€ 4.111,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.376,25*
€ 4.017,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.341,47*
€ 3.976,35
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Standascher, Aluminium, Volumen 3 l, silber.
Kaiser+Kraft
380158
€ 221,63*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.