Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff - Kanister aus Polyethylen (PE), 20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-211-364
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     211364
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
20l kunststoffkanister pe
kunststoffkanister 20l
Kunststoff - Kanister (PE) 20 l
  • zum Transportieren, Lagern, Ab- und Umfüllen
  • aus lebensmittelechtem und chemisch beständigem Polyethylen (PE)
  • extra große Einfüllöffnung (80 mm)
  • mit Be-/Entlüftungsventil und PE-Schaumdichtung im Deckel
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: Lebensmittelechtheit
  • Volumen [l]: 20
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Deckeltyp: Schraubverschluss
  • Maße außen B x T x H [mm]: 258 x 292 x 360
  • Gewicht [kg]: 0,81
Weitere Informationen:
Breite Außen:
258 mm
Tiefe Außen:
292 mm
Höhe Außen:
360 mm
Volumen:
20 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,81 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, Kanister, Kanister aus Polythylen, Kanister aus Kunststoff, PE Kanister, Kanister 20 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IEP Technologies
207202
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.