Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugrohr D36 für Sicherheitssauger S 940 und S 960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-218-635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     218635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Nilfisk Saugrohr D36 für Sicherheitssauger S 940 und S 960
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Länge außen [mm]: 950
  • Durchmesser außen [mm]: 36
  • Gewicht [kg]: 2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
950 mm
Durchmesser Außen:
36 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,75*
€ 301,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,30*
€ 301,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,96*
€ 297,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,17*
€ 283,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.