Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsaushang "Brandschutzordnung", ISO 7010, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-240-160
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     240160
EAN/GTIN:
     4061466062557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang
Sicherheitsaushang "Brandschutzordnung" nach ISO 7010, Kunststoff, 210x300 mm
  • unverzichtbarer Sicherheitshinweis für jeden Betrieb
  • Kunststoff (Hart-PVC) bedruckt, mit glänzender Oberfläche
  • Sicherheitsaushang "Brandschutzordnung", entspricht der internationalen Norm ISO 7010
Technische Daten:
  • Version: Betriebsaushänge Brandschutz
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 210
  • Liefermenge: Einzelschild
  • Maße B x H [mm]: 210 x 300
  • Gewicht [kg]: 0,082
Weitere Informationen:
Breite Außen:
210 mm
Höhe Außen:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,082 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Warnschilder, Betriebsaushang, Aushang Brandschutzordnung, Brandschutzordnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
240159
ab € 24,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.