Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem Traffico 2.6, Pfosten rot, Gurt rot/weiß, 3,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-241-384
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     241384
EAN/GTIN:
     4251021101986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Personenleitsystem Traffico, Typ 2.6, Pfosten rot, Gurt rot /weiß, Auszugslänge bis zu 3,80
  • optische gefällige und dekorative Personenführung und Absperrung
  • jeder Pfosten ist frei platzierbar und verfügt über 3 weitere Gurtaufnahmen
  • unterstützt die Personenführung und markiert Absperrbereiche
  • hochwertige Verarbeitung, belastbarer Aufrollmechanismus
  • hohe Standfestigkeit
  • Innen als auch Außen verwendbar
  • auch die Befestigung mittels Wandclip ist möglich, Gurtbandbreite beachten. Gurtverbinder (für die Verbindung ohne Pfosten) sind nicht lieferbar
  • Kunststoffpfosten
  • Gurtbandbreite: 100 mm
  • Gurtband in rot/weiß
  • Gurtauszugslänge 3,80 m
  • Höhe 1000 mm, Durchmesser Bodenteller 410 mm, Pfosten und Bodenteller sind trennbar
  • Bodenteller verbundwerkstoff, zu 100 % recycelt
Technische Daten:
  • Version: Personenleitsystem
  • Farbe: rot / weiß
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Werkstoff 2: PVC
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Typ: 2.6
  • Gewicht [kg]: 8
  • Länge Rollenware [mm]: 3800
  • Marke: Scholz
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Durchmesser Außen:
410 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot / weiß
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten rot/weiß, gurtabsperrpfosten, gurtpfosten rs, Absperrung, Absperrband, Personenleitsystem, Absperrpfosten, Absperrpoller, Kettenständer, Sicherheitspfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 167,49*
€ 208,88*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,22*
€ 211,79*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,79*
€ 252,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,30*
€ 250,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,22*
€ 202,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 75/3-094
ab € 16,23*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-177
ab € 134,74*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-178
ab € 151,92*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-175
ab € 86,46*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-176
ab € 122,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.