Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem Traffico 2.9, Pfosten gelb, Gurt schwarz/gelb, 3,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-241-386
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     241386
EAN/GTIN:
     4251021105229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Personenleitsystem Traffico, Typ 2.9, Pfosten gelb, Gurt schwarz/gelb, Auszugslänge bis zu 3,80
  • optische gefällige und dekorative Personenführung und Absperrung
  • jeder Pfosten ist frei platzierbar und verfügt über 3 weitere Gurtaufnahmen
  • unterstützt die Personenführung und markiert Absperrbereiche
  • hochwertige Verarbeitung, belastbarer Aufrollmechanismus
  • hohe Standfestigkeit
  • Innen als auch Außen verwendbar
  • auch die Befestigung mittels Wandclip ist möglich, Gurtbandbreite beachten. Gurtverbinder (für die Verbindung ohne Pfosten) sind nicht lieferbar
Technische Daten:
  • Version: Personenleitsystem
  • Farbe: gelb / schwarz
  • Werkstoff 2: PVC
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Typ: 2.9
  • Gewicht [kg]: 9
  • Länge Rollenware [mm]: 3800
  • Marke: Scholz
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Durchmesser Außen:
350 mm
Farbe:
gelb / schwarz
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz/gelb, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten rs-guidesystems, Absperrung, Absperrband, Personenleitsystem, Absperrpfosten, Absperrpoller, Kettenständer, Sicherheitspfosten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,35*
€ 147,54*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,66*
€ 235,46*
€ 4,70*
ab € 190,75*
€ 235,95*
Frei Haus
ab € 237,13*
€ 297,45*
Frei Haus
ab € 238,46*
€ 300,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,46*
€ 280,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,60*
€ 277,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,16*
€ 261,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,52*
€ 250,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,66*
€ 226,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_48287
ab € 145,26*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 75/3-094
ab € 16,23*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-177
ab € 134,74*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-178
ab € 151,92*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-175
ab € 86,46*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-176
ab € 122,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.