Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
E-Schweißtechnik
>
Industrierauchfilter
>
Artikel
Mobile Schweißrauchabsaugung Typ FE 840, mit manueller Ausschaltfunktion
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-241-406
Hersteller:
Nederman
Herst.-Nr.:
241406
EAN/GTIN:
7320170058780
Suchbegriffe:
Industrierauchfilter
Schweißrauch-Absaugung
Schweißrauchabsaugung
schweißrauch absaugung
Mobile Schweißrauchabsaugung mit manueller Ausschaltfunktion, Typ FE 840
für den mobilen Einsatz oder überall dort, wo große Absaugarme nicht eingesetzt werden können, z.B. bei Schweißarbeiten in geschlossenen Bauteilen
direkt angeschlossen an einem Schweißbrenner oder einer Absaugdüse wird der Rauch direkt an der Entstehungsquelle erfasst
eignen sich zum MIG/MAG schweißen (<200 A)
Max. Unterdruck: 22 kPa
max. Volumenstrom: 150m³/h mit 2,5 m Absaugschlauch
Einwegfilter für Schweißrauch, Filterfläche: 5,2 m², sammelt den Feinstaub der beim Verbrennen von bis zu 200 kg Schweißdraht entsteht
Abscheidegrat 99,7 %
Spannung: 230 V-50 Hz
Leistung: 1000 W
inkl. 2,5 m Schlauch DN 45 und Anschlußkabel
Geräuschpegel 73 db(A)
Abmessungen B x T x H: 830 x 230 x 410 mm
Der Schweißrauch-Absauger ist ein kleines, leichtes Absaugsystem, das zum Arbeitsbereich getragen werden kann. Nicht für den Dauereinsatz konzipiert sondern für temporäre Anwendungen
nicht W3-Zertifiziert, d.h. nicht zum Gebrauch beim Schweißen von hochlegierten (Edel-)Stählen zugelassen
mit manuellen Start-/Stoppfunktion ausgestattet
Technische Daten:
Maße außen B x T x H [mm]: 230 x 830 x 410
Länge Absaugarm [mm]: 2500
Version: mobil
Geräuschpegel [db [A]]: 73
Typ: FE 840
Gewicht [kg]: 16
Weitere Informationen:
Breite Außen:
230 mm
Tiefe Außen:
830 mm
Höhe Außen:
410 mm
Leistung:
1000 W
Gewicht:
16 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Lufttechnik und Absaugtechnik
>
Schweißrauchabsaugung und Absaugsystem
Weitere Suchbegriffe:
Fahrbarer Schweißrauchfilter
,
Mechanischer Schweißrauchfilter
,
Schweißrauchfilter
,
Lufttechnik
,
Absaugtechnik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.027,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,83*
€ 1.304,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,27*
€ 1.277,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.050,45*
€ 1.250,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,74*
€ 1.231,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,45*
€ 1.222,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Absaugdüse rund TM-80 für FE 840/841
k.A.
289519
ab € 147,30*
Zubehör
Absaugflansch TM-200 für FE840/841
k.A.
289518
ab € 165,64*
Zubehör
Absaugschlauch für Schweißrauch DN 45, 15 m
Nederman
257026
ab € 814,15*
Zubehör
Absaugschlauch für Schweißrauch DN 45, L 5 m
Nederman
257025
ab € 289,12*
Zubehör
Ansaugdüse TM 80, rund, DM 80 mm, flexibler Metallschlauch L 500 mm
Nederman
257022
ab € 203,69*
Zubehör
Ersatz-Patronenfilter für mobile Schweißrauchabsaugung Typ FE 840
k.A.
255389
ab € 150,51*
Zubehör
Metallgestrick-Vorfilter
Nederman
257024
ab € 147,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen