Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lösemittelpumpe Mini aus Edelstahl, für Kleingebinde bis 5 Liter, Handbetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-242-994
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     242994
EAN/GTIN:
     4067722018030
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Lösemittelpumpe
Pumpen für Lösemittel
Pumpen für Lösungsmittel
bürkle lösemittelpumpe
Lösemittelpumpe Mini aus Edelstahl, für Kleingebinde bis 5 Liter, Handbetrieb
  • sicheres Abfüllen von Kleinmengen
  • geeignet für Ex-Zone 0 IIA,B,C
  • ideal für Gebinde 1 – 5 Liter
  • Anschlussgewinde GL 45
  • Adapter auf S 40, GL 38 und GL 32 als Zubehör erhältlich
  • inklusive Erdungskabel 2 m
  • selbstschließender Auslauf mit Auto-Stopp Funktion - absolut präzises Abfüllen, ganz ohne Nachtropfen
  • ideale Restentleerung, auch aus Gebinden mit gewölbtem Boden
  • kippsicheres Abfüllen auch aus kleinen Gebinden
  • An der Auslauftülle kann optional ein Schlauch (innen Ø 6 mm) befestigt werden zum sicheren Abfüllen in weiter entfernt stehende Gebinde
  • mediumsberührte Teile aus PTFE und Edelstahl (1.4301, 1.4404)
  • zum Abfüllen von hochreinen Flüssigkeiten
  • geprüft und geeignet für die Nutzung in Ex-Bereichen: IIA,B Ex-Zone 0
  • mediumsberührte Teile aus Edelstahl, Dichtung aus PTFE
  • Bitte beachten Sie die bei entzündbaren Medien erforderliche Ableitung elektrostatischer Aufladung (z.B. mit dem Anti-Statik-Set)!
Technische Daten:
  • Ausstattung: Pumpe komplett inklusive 2 m Erdungskabel
  • Einsatzbereich: entzündbare Medien
  • Tauchtiefe [mm]: 400
  • Version: Behälterpumpe
  • Durchmesser Auslauf außen: 7
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 4
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Viskosität max [mPas]: 500
  • Fördermenge max. [l/min]: 1.8
  • Einsetzbar in EX-Bereichen: Zonen 0, 1 IIA, IIB, IIC
  • Geeignet für: für Kleingebinde, z.B. Flaschen, Kanister, Behälter bis ca. 5 L
  • Antrieb: Handbetrieb
  • Innengewinde: GL45
  • Werkstoff Dichtung: PTFE
  • Gewicht [kg]: 1,2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Tauchtiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: lösemittelpumpe, Abfüllpumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpen, Container Pumpen, Expumpen, Handpumpen, Laborpumpe, Chemiepumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,86*
€ 609,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,76*
€ 604,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,22*
€ 589,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,53*
€ 571,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,58*
€ 515,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
242997
ab € 32,41*
Zubehör
Bürkle
242996
ab € 32,37*
Zubehör
Bürkle
242995
ab € 32,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.