Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harnstoffkanister aus Kunststoff, 10 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-135
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     243135
EAN/GTIN:
     4103810424540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AdBlue Kanister, unbefüllt
AdBlue-Kanister
Harnstoffkanister
Kanister für Harnstofflösung
Harnstoffkanister aus Kunststoff, 10 Liter Volumen
  • Stabile Version für den rauhen Alltagseinsatz
  • Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen für den sensiblen Umgang mit Adblue
  • Unverlierbare Schraubkappe
  • Mehrwegkanister, ideal für die Befüllung an z.B. Adblue-PKW-Zapfsäulen
  • Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt und ist so sicher vor Verunreinigungen und Verlust
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: Lebensmittelechtheit
  • Volumen [l]: 10
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: blau
  • Maße außen B x T x H [mm]: 172 x 329 x 341
  • Länge außen [mm]: 329
  • Gewicht [kg]: 0,57
Weitere Informationen:
Länge Außen:
329 mm
Breite Außen:
172 mm
Tiefe Außen:
329 mm
Höhe Außen:
341 mm
Volumen:
10 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
0,57 kg
Weitere Suchbegriffe: Benzin Kanister, Benzinkanister, Kraftstoff Kanister, Kraftstoffkanister, Kunststoffkanister, Wasserkanister, kunststoffkanister, AdBlue Kanister, Kanister Harnstoff, Kanister, Kanister aus Polythylen, Kanister aus Kunststoff, PE Kanister
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,72*
€ 12,40*
4 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 8,92*
€ 12,42*
2 Tage
82
1
€ 5,45*
ab € 9,01*
€ 12,43*
2 Tage
82
6
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 13,41*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,28*
€ 22,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walter Schmidt Chemie
4411000000
ab € 13,06*
Zubehör
Mato
3462703
ab € 56,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.