Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister aus Kunststoff, transparent, mit Ablasshahn, 15 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     243708
EAN/GTIN:
     4103810211751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister
Kanister aus Kunststoff, transparent, mit Ablasshahn, 15 Liter
  • praktische Kanister zum sicheren Lagern und Abfüllen
  • serienmäßig mit Ablasshahn ausgerüstet
  • hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE), lebensmittelgeeignet
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: Lebensmittelechtheit
  • Volumen [l]: 15
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Maße außen B x T x H [mm]: 180 x 350 x 380
  • Länge außen [mm]: 350
  • Gewicht [kg]: 0,83
Weitere Informationen:
Länge Außen:
350 mm
Breite Außen:
180 mm
Tiefe Außen:
350 mm
Höhe Außen:
380 mm
Volumen:
15 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,83 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanister, Kanister aus Polythylen, Kanister aus Kunststoff, PE Kanister, Kanister mit Ablasshahn, Kunststoffkanister mit Ablasshahn
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 10,50*
€ 14,15*
2 Tage
32
1
€ 5,45*
ab € 10,63*
€ 14,22*
2 Tage
31
6
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 14,99*
2 Tage
22
1
€ 5,59*
ab € 11,40*
€ 15,27*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,71*
€ 22,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressol
21 089
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.