Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Material- und Werkzeugschränke, 930 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Einlegeboden verzinkt
C+P Einlegeboden verzinkt
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
C+P Einlegeboden verzinkt
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-726
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     243726
EAN/GTIN:
     4025314758498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
Fach-Boden
zusätzlicher Fachboden für Material- und Werkzeugschränke 930x500mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 925 x 352 x 24
  • Maße innen B x T x H [mm]: 928 x 353 x 1840
  • Gewicht [kg]: 4,07
Weitere Informationen:
Breite Außen:
925 mm
Tiefe Außen:
352 mm
Höhe Außen:
24 mm
Breite Innen:
928 mm
Tiefe Innen:
353 mm
Höhe Innen:
1840 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
4,07 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
1
€ 38,00*
ab € 18,14*
€ 24,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,87*
€ 25,43*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 18,98*
€ 25,62*
51 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 17,34*
€ 25,84*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 40,32*
€ 52,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.