Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderspind Cabo, Breite 610 mm, 4 Abteile, mit Sockel, Türen blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-761
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     243761
EAN/GTIN:
     4025314680607
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Kleiderspind Cabo, 4 Schrankabteile, B 610, T 500, H 1800 mm, Sockel, Türen blau
  • Korpus und Türen in lichtgrau (RAL 7035) oder Türen in enzianblau (RAL 5010)
  • Türen inkl. Belüftungsschlitze
  • Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbaren Abteilboden
  • Standardausstattung Garderobenschrank: Hutboden und Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken je Abteil. Türen rechts angeschlagen
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss als praktische Basisausstattung, Zylinderschloss pro Tür optional lieferbar
  • Türanschlagsdämpfer serienmässig
  • doppelstöckiger Garderobenschrank, 2 Abteile übereinander
  • Schrankabteile 300 mm breit
  • inkl. eingestanztem Etikettenrahmen
Technische Daten:
  • Ausstattung: Kleiderstange mit 3 Haken pro Fach
  • Breite außen [mm]: 610
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1800
  • Version: auf Sockel stehend
  • Türversion: Doppelstock-Türen
  • Korpusfarbe: grau
  • RAL-Code: 7035
  • Türfarbe: blau
  • RAL-Code 2: 5010
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: lackiert
  • Typ: D610-2
  • Gewicht [kg]: 42,98
Weitere Informationen:
Breite Außen:
610 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1800 mm
Tiefe Innen:
465 mm
Höhe Innen:
1600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
42,98 kg
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, fächerschrank c+p, garderobenschrank, Schließfach-Schrank, Schließfachgarderobe, Schließfachschrank, Doppelstockschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,95*
€ 408,87*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,90*
€ 412,42*
38 Tage
1
Frei Haus
ab € 369,55*
€ 443,85*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,90*
€ 459,59*
Frei Haus
ab € 392,98*
€ 466,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,87*
€ 486,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,32*
€ 478,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,59*
€ 452,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,63*
€ 444,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,95*
€ 403,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-705|
ab € 31,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 5,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10001
ab € 163,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10001
ab € 213,91*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10064
ab € 213,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10001
ab € 278,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10060
ab € 278,29*
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,59*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,59*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
0090-00
ab € 42,94*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
8001-323
ab € 16,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.