Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschloss mit Kabelbügel 400 mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-244-340
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     244340
EAN/GTIN:
     4003318543425
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Kompakt-Sicherheitsschloss, Keyed Different Schlüsseleinteilung, mit Kabelbügel 400 mm, orange
  • Kompaktes Sicherheitsschloss mit Kabelbügel
  • Leichte Vorhängeschlösser - für eine benutzerfreundliche und effiziente Energiekontrolle
  • Gehäuse aus nicht leitendem Nylon, PVC-überzogenes Stahlkabel
  • Schließzwangsystem
  • Maximale Betriebstemperatur: 120° C
  • Der kleine Kabeldurchmesser eignet sich ideal zum Absperren von Gräten mit Löchern von 5 mm, die nahe aneinander liegen
  • Mit jedem Vorhängeschloss wird 1 Schlüssel geliefert
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 0,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
32 mm
Tiefe Außen:
16 mm
Werkstoff:
Nylon
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, Sicherheitsschloss, Kompakt-Sicherheitsschloss, Schloss, Schlösser, Sicherheitsschloss mit Kabelbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
244336
ab € 29,59*
Ähnlich
Brady
244337
ab € 29,65*
Ähnlich
Brady
244338
ab € 29,83*
Ähnlich
Brady
244339
ab € 29,59*
Ähnlich
Brady
244341
ab € 29,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.