Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Haushaltspapier
>
Putzpapier
>
Putzrolle
>
Artikel
All-Tex 80 Reinigungstücher, extra stark, weiß, auf Rolle
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-246-182
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
246182
EAN/GTIN:
5425035593177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
All-Tex 80 Reinigungstücher weiß, extra stark, auf Rolle, Tuchformat 38 x 40 cm
extrem starkes und voluminöses Vliestuch
idealer Ersatz für herkömmliche Putzlappen
für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten und die Entfernung von hartnäckigstem Schmutz und Fett, wie z.B. Entfettung von Zahnrädern
aus hygienischem Cellulose-Polypropylen-Gewebe mit hoher Aufnahmekapazität
geeignet für die Aufnahme von Ölen, Fetten, wässrigen Lösungen
besonders griffig dank Wabenmuster
reißfest, fusselfrei und sowohl nass wie auch trocken verwendbar
auch auf rauen Oberflächen verwendbar
säure- und lösungsmittelbeständig
speziell für die Anwendung in sensiblen Bereichen und für empfindliche Oberflächen
geeignet für die Nutzung in der Lebensmittelindustrie
Die angegebene Aufnahmekapazität bezieht sich auf die Aufnahme von Wasser
Technische Daten:
Werkstoff: Zellulose-Polypropylen-Misch
Farbe: weiß
Abrisse: 500 Stück
Flächengewicht [g/m²]: 80
Tuchformat [mm]: 380 x 400 mm
Anzahl VE pro Palette: 40
Eigenschaften Reinigungstuch: extra reißfest, extra saugstark, hygienisch, kratzfrei, lebensmittelecht, lösemittelbeständig, nass und trocken verwendbar, säurebeständig, ohne Bindemittel, fusselfrei
Format: Rolle
Perforation: ja
Verpackungseinheit (VE): 1 Rolle(n)
Gewicht [kg]: 6,21
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
20 Liter / VE
Werkstoff:
Zellulose-Polypropylen-Misch.
Farbe:
weiß
Gewicht:
6,21 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Flächenreinigung
>
Reinigungstücher
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungstücher
,
Telefon Reinigungstücher
,
Putzpapierrolle
,
Putzrolle
,
Putztuchrolle
,
Umweltrolle
,
Wischrolle
,
Wischtuch-Rolle
,
Wischtuchrolle
,
Wischtuchspender-Rolle
,
putzpapierrolle weiß
,
kunststoffreinigungstücher
,
Putztücher
,
Putzvliestücher
,
Vliestücher
,
Wischtücher
,
Putzpapier
,
Vliestuch
,
Nasswischtuch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 124,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 124,41*
€ 148,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 123,73*
€ 147,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 123,04*
€ 146,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 121,59*
€ 144,69
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 94,32*
€ 112,24
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
All-Tex 80 Reinigungstücher, extra stark, weiß, 1 Palette
k.A.
289751
€ 2.576,70*
Ähnlich
All-Tex 80 Reinigungstücher, extra stark, weiß, Q-Falz, 10 Pack
k.A.
273933
€ 83,84*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.