Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 420
>
Handelsware
>
Reinigung und Entsorgung
>
Flächenreinigung
>
Reinigungstücher
>
Artikel
Putzlappen Trikot, weiß, 5 kg in Spender-Box
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-246-192
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
246192
EAN/GTIN:
4055661021426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzlappen
Putzlappen Baumwolle
Antistatic-Tuch
Antistatic-Reinigungsset
Putzlappen Trikot weiß, 5 kg in Spender-Box
Beste Qualität aus sauberen Recyclingprodukten
Frei von Fremdteilen wie Nieten, Knöpfen, Reißverschlüssen
Reine weiße Baumwollstoffe, weich, sehr saugfähig, fusselarm
Ideal für den Einsatz mit Lösemitteln geeignet
Dies ist der saugfähigste Putzlappentyp
Technische Daten:
Werkstoff: Baumwolle
Länge außen [mm]: 380
Breite außen [mm]: 380
Höhe außen [mm]: 380
Farbe: weiß
Typ: TW-B
Abrisse: 390 Stück
Tuchformat [mm]: 380 x 380
Format: Putzlappen im Spenderkarton
Gewicht pro VE [kg]: 15
Verpackungseinheit (VE): 3 Stück
Inhaltsmenge: 3
Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
380 mm
Breite Außen:
380 mm
Höhe Außen:
380 mm
Werkstoff:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Gewicht:
5 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Flächenreinigung
>
Reinigungstücher
Weitere Suchbegriffe:
Aufnehmer (Reinigung)
,
Bildschirm-Reinigungstuch
,
Putztuch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,48*
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 130,30*
€ 155,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,41*
€ 154,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 123,57*
€ 147,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,69*
€ 140,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,48*
€ 120,76
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trikotputzlappen TB, aus buntem Baumwollstoffen, 3 Presswürfel à 10 kg
k.A.
158019
ab € 65,07*
Ähnlich
Trikotputzlappen TB, aus buntem Baumwollstoffen, 30 Presswürfel à 10 kg
k.A.
158030
ab € 508,13*
Ähnlich
Trikotputzlappen TW, aus weißen Baumwollstoffen, 3 Presswürfel à 10 kg
k.A.
158022
ab € 108,64*
Ähnlich
Trikotputzlappen TW, aus weißen Baumwollstoffen, 30 Presswürfel à 10 kg
k.A.
158034
ab € 712,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen