Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Gefahrgutbehälter
>
Artikel
Universalbox aus Kunststoff (PE), grau, abschließbar, mit Rollen, 140 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-247-513
Hersteller:
Viso
Herst.-Nr.:
247513
EAN/GTIN:
3321360021748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Gefahrengut-Behälter
Gefahrengut-Mehrwegbehälter
Universalbox aus Kunststoff (PE), grau, abschließbar, mit Rollen, 140 Liter Volumen
vielfältig nutzbar für Lagerung und Transport
robust und stabil
lebensmittelecht
aus hochwertigem Polyethylen (PE)
strahlwasserdicht nach IP X5
beständig gegen viele Säuren und Laugen
komfortable seitliche Transportgriffe
abschließbar, 2 Schlüssel inkl
5-fach aufeinander stapelbar für platzsparende Lagerung
mit zusätzlichem Klappgriff und 2 Transportrollen (Ø 125 mm) für einfaches Handling
Technische Daten:
Volumen [l]: 140
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: grau
Fahrwerk/Ausstattung: 2 Rollen
Breite außen [mm]: 1000
Tiefe außen [mm]: 400
Höhe außen [mm]: 550
Breite innen [mm]: 815
Tiefe innen [mm]: 340
Höhe innen [mm]: 420
Traglast gesamt [kg]: 150
Zulassung: Lebensmittelechtheit
Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Zertifikat
Gewicht [kg]: 10,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
550 mm
Breite Innen:
815 mm
Tiefe Innen:
340 mm
Höhe Innen:
420 mm
Volumen:
140 l
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
10,5 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Transportbehälter und Lagerbehälter
>
Mehrzweckbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrengutbehälter
,
Gefahrengutmehrweg-Behälter
,
Gefahrgut-Behälter
,
Gefahrgut-Mehrwegbehälter
,
Gefahrgutbehälter
,
Gefahrgutmehrweg-Behälter
,
allzweckbox
,
Aufbewahrungsbehälter
,
Aufbewahrungsbox
,
Lagerbox
,
Transportbox
,
Universalbox
,
Unversalbehälter
,
Kunststoffbox
,
Lagerbehälter
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,98*
€ 321,64*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,08*
€ 322,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,22*
€ 383,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,78*
€ 381,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,95*
€ 377,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,79*
€ 373,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,08*
€ 329,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Universalbox, aus Polypropylen, mit seitlichem Schloss, Inhalt 176 l.
Kaiser+Kraft
KOFPRO 841
€ 262,78*
Ähnlich
Universalbox, aus Polypropylen, mit seitlichem Schloss, Inhalt 63 l.
Kaiser+Kraft
KOFPRO 451
€ 111,76*
Ähnlich
VISO KOFPRO 641 Kunststoffbox (B x H x T) 600 x 550 x 400 mm Grau 1 St.
Viso
KOFPRO 641
€ 186,42*
Ähnlich
VISO KOFPRO 861 Kunststoffbox (B x H x T) 800 x 600 x 550 mm Grau 1 St.
Viso
KOFPRO 861
€ 349,81*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.