Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Haushaltspapier
>
Putzpapier
>
Putzrolle
>
Artikel
Reinigungstücher, weiß, 1-lagig, VE = 6 Rollen à 300 m, Breite 22 cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-248-315
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
248315
EAN/GTIN:
5425035590305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Reinigungstuch mit Innenabwicklung, weiß, 1-lagig, VE = 6 Rollen à 300 m, Breite = 22 cm
umweltfreundliche und hygienische Tücher aus hochreinem Zellstoff, weiß
ideal für nahezu alle leichten Reinigungsarbeiten
praktisch im Zugriff, ohne Perforation
die Innenabwicklung garantiert bei Verwendung des wandmontierten Spenders die ständige Sauberkeit des Tuches
Technische Daten:
Werkstoff: Zellulose
Länge außen [mm]: 300000
Breite außen [mm]: 190
Höhe außen [mm]: 220
Farbe: weiß
Typ: D 19
Anzahl Lagen: 1-lagig
Flächengewicht [g/m²]: 21
Anzahl VE pro Palette: 32
Eigenschaften Reinigungstuch: hygienisch, lebensmittelecht, mit EU Ecolabel
Format: Rollen
Perforation: nein
Verpackungseinheit (VE): 6 Rolle(n)
Inhaltsmenge: 6
Gewicht [kg]: 1,38
Weitere Informationen:
Länge Außen:
300000 mm
Breite Außen:
190 mm
Höhe Außen:
220 mm
Werkstoff:
Zellulose
Farbe:
weiß
Gewicht:
1,38 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Flächenreinigung
>
Reinigungstücher
Weitere Suchbegriffe:
Papierreinigungstücher
,
Papierwischtücher
,
Putzpapier
,
Reinigungspapier
,
Putzpapierrolle
,
Putzrolle
,
Putztuchrolle
,
Umweltrolle
,
Wischrolle
,
Wischtuch-Rolle
,
Wischtuchrolle
,
Wischtuchspender-Rolle
,
putzpapier weiß einlagig
,
einwegputztücher
,
papier-wischtücher weiß
,
Rollenhandtuch
,
Handtuchpapier
,
Pflegetuch
,
Putz-Tuch
,
Putztuch
,
Reibtuch
,
Reinigungs-Tuch
,
Reinigungstücher
,
Universaltuch
,
Industrieputztücher
,
Wischtücher
,
Ecolabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,13*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 7,52167* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,77*
€ 73,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,70*
€ 73,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,64*
€ 70,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,40*
€ 70,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,93*
€ 70,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,13*
€ 53,70
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spender für Papiertuchrollen bis max. 255 mm Breite und 200 mm Durchmesser
k.A.
249666
ab € 50,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen