Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstücher aus Recyclingpapier, mit EU-Ecolabel, 2-lagig, braun, 2 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-248-316
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248316
EAN/GTIN:
     5425035593016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Reinigungstuch aus Recyclingpapier, mit EU-Ecolabel, braun, 2-lagig, 2 Rollen à 480 m, 24 cm breit
  • ideal für den Einsatz in allen industriellen Bereichen, Kfz-Werkstätten etc
  • speziell auf die Nutzung bei starken Verschmutzungen abgestimmt
  • bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: ideal bei hohen Verbrauchsmengen
  • perfekt geeignet für das Entfernen von Metallspänen und den Einsatz bei Wartungsarbeiten mit öl- und schmutzintensiven Werkstücken
  • strapazierfähige Tücher aus recyceltem Zellstoff, braun
Technische Daten:
  • Werkstoff: Recycling-Zellulose
  • Länge außen [mm]: 480000
  • Breite außen [mm]: 330
  • Höhe außen [mm]: 240
  • Farbe: braun
  • Typ: X 170
  • Abrisse: 2520 Stück
  • Anzahl Lagen: 2-lagig
  • Flächengewicht [g/m²]: 42
  • Tuchformat [mm]: 240 x 380
  • Anzahl VE pro Palette: 28
  • Eigenschaften Reinigungstuch: hygienisch, mit EU Ecolabel
  • Format: Rollen
  • Perforation: ja
  • Verpackungseinheit (VE): 2 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 2
  • Gewicht [kg]: 4,88
Weitere Informationen:
Länge Außen:
480000 mm
Breite Außen:
330 mm
Höhe Außen:
240 mm
Werkstoff:
Recycling-Zellulose
Farbe:
braun
Gewicht:
4,88 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, papierputztücher 2-lagig, einwegputztücher, Pflegetuch, Putz-Tuch, Putztuch, Reibtuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Universaltuch, Industrieputztücher, Wischtücher, Ecolabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 18,10* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,41*
€ 61,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,38*
€ 59,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,40*
€ 57,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,21*
€ 57,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,52*
€ 56,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,20*
€ 43,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.