Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück Zapfen, zum Anbau an große Kabelbrücke oder Winkelstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-248-351
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     248351
EAN/GTIN:
     4055381350349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Endstück Zapfen, zum Anbau an große Kabelbrücke oder Winkelstück
  • für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc
  • für Straßen, Baustellen
  • belastbar und in der Praxis bewährt
  • Kombinierbar mit Kabelbrücke (3 Kabelkanäle), Art-Nr. 248348
Technische Daten:
  • Werkstoff: Recycling-Gummi
  • Farbe: schwarz
  • Maße außen B x T x H [mm]: 283 x 600 x 75
  • Gewicht [kg]: 2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
283 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
75 mm
Werkstoff:
Recycling-Gummi
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Winkelstück, moravia kabelbrücke, fußbodenkanal, Kabelüberzug, Kabelsicherung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,78*
€ 15,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,20*
€ 17,68*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,26*
€ 17,93*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,25*
€ 19,58*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,95*
€ 31,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
279.20.233
ab € 12,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.