Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX Absaugarm mit galvanisiertem Gestell, 4 m lang, mit Düsenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-248-420
Hersteller:
     Pymoth
Herst.-Nr.:
     248420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugarm
Schweißabsaugarm
Schweißrauch-Absaugarme
absaugarm
ATEX Absaugarm mit galvanisiertem Gestell, 4 m lang, mit Düsenplatte
  • zum Schutz vor explosiven Gasen und Stäuben, die zum Beispiel beim Wiegen, Dosieren, Mischen und bei Probeentnahmen entstehen
  • Außenliegender Parallelogramm-Arm mit Hydraulikdämpfern
  • Handgriff und Trichter aus Edelstahl (Werkstoff 1.4571)
  • Kennzeichnung: ATEX: EX II 2D/G
  • Einsatzmöglichkeit in den EX-Zonen 1/21 und 2/22
  • leicht beweglich
  • positionsstabil
  • hoch flexibel
  • PVC-Schlauch, elektrisch leitfähig
  • Oberflächenwiderstand 104 Ohm
  • außen liegendes Parallelogramm-Gestell
  • 2 Hydraulikdämpfer
  • Düsenplatte Ø 320 mm, Absaugöffnung Ø 110 mm
  • Absaugung sehr nahe der Entstehungsstelle möglich
  • Hocheffektiver Düsenplattentrichter. Optimale Tiefen- und Breitenwirkung. Sehr unempfindlich gegen Querströmungen
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 4000
  • Länge Absaugarm [mm]: 4000
  • Version: stationär
  • Gewicht [kg]: 27
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
4000 mm
Gewicht:
27 kg
Weitere Suchbegriffe: Absaugarme, Absauggeräte, Absauganlagen, Lüftungstechnik, Punktabsaugung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.482,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.579,14*
€ 3.069,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.567,06*
€ 3.054,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.514,14*
€ 2.991,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.487,35*
€ 2.959,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.482,61*
€ 2.954,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
170026
ab € 5.154,16*
Ähnlich
Pymoth
248424
ab € 5.330,14*
Ähnlich
k.A.
170022
ab € 2.476,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.