Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselbox KC 20 C, mit 20 Schlüsselhaken, mit Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-248-542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Schlüsselbox mit Zahlenschloss KC 20 C, mit 20 Schlüsselhaken
  • Abschliessbare Schlüsselbox, mit 2 Lochbohrungen auf der Rückseite
  • Zahlenschloss mit 3 Zahlenrollen. Auslieferungszustand ist 000, Zahlenkombination individuell einstellbar
  • Edle Lackierung in Matt-Schwarz
Technische Daten:
  • Version: Schlüsselkästen
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Farbe: anthrazit
  • Maße außen B x T x H [mm]: 160 x 60 x 200
  • Anzahl Schlüsselhaken: 20 Stück
  • Gewicht [kg]: 1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
160 mm
Tiefe Außen:
60 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselsafe für 20 schlüssel, schlüsseltresor, schlüsselkasten anthrazit, Schlüssel-Schrank, Schrank für Büro, Schlüsselaufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
248543
ab € 32,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.