Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankenzaun Euro 2 nach ZTV-SA, Breite 2000 mm, gelb schwarz mit Lampenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-249-312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249312
EAN/GTIN:
     4250384733216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
Schrankenzaun Euro 2 nach ZTV-SA, B 2000 mm, gelb schwarz mit Lampenadapter
  • entspricht den Vorschriften der ZTV-SA
  • Prüfnummer: 333/04K
  • aus schlagfestem Kunststoff mit hochwertiger Folierung, B 2000, H 1000 mm
  • hohe Stabilität und wenig Gewicht durch optimalen Materialeinsatz
  • integrierter Tragegriff für leichtes Handling
  • Werbefläche zur Anbringung z.B. eines Logos (364 x 284 mm)
  • seitlich durchgehende Standrohre sorgen für hohe Stabilität
  • für das Aufstellen der Schrankenzäune sind Fußplattten erforderlich - siehe Zubehör
  • mit vormontierten Lampenadapter
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: gelb / schwarz
  • Maße außen B x T x H [mm]: 2000 x 50 x 1000
  • Typ: 33420KA-G
  • Gewicht [kg]: 13,6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2000 mm
Tiefe Außen:
50 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb / schwarz
Gewicht:
13,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, Schrankenzaun, schake schrankenzaun, schrankenzaun, schrankenzaun gelb/schwarz, Eingangsschleuse, Mannesmanabsperrung, Mannesmanngitter, Absperrzaun, Barriere
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 121,76*
€ 148,82*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,22*
€ 148,83*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,92*
€ 152,82*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,07*
€ 170,41*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,82*
€ 177,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,00*
€ 210,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,65*
€ 207,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,07*
€ 186,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
257719
ab € 43,93*
Zubehör
k.A.
249314
ab € 36,12*
Zubehör
Schake
32000
ab € 346,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.