Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Literskala zum Aufkleben für Weithalskanister mit 20 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-250-202
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     250202
EAN/GTIN:
     4067722003616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 20l
kunststoffkanister
Literskala zum Aufkleben für 20-Liter-Weithalskanister
  • zur Aufkleben auf Weithalskanister
  • mit Skala von 0 - 20 Liter
  • Unterteilung in 0,25 Liter Schritten
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Liter-Skala
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürkle
250201
ab € 10,09*
Ähnlich
Bürkle
250203
ab € 10,08*
Ähnlich
Bürkle
250200
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.