Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Eimer
>
Kunststoffeimer
>
Artikel
Industrie-Eimer aus Polyethylen (PE), 12 Liter, weiß, 10 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-250-276
Hersteller:
Bürkle
Herst.-Nr.:
250276
EAN/GTIN:
4067722005146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummieimer
Industrieeimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Industrie-Eimer aus Polyethylen, 12 Liter, weiß, VE = 10 Stück
ideal zum Transportieren, Umfüllen und Mischen
sicheres Entleeren über den breiten Ausguss
stabiler Metall-Tragebügel mit Kunststoffgriff
aus weißem Kunststoff (PE) samt integrierter Inhaltsskala (Teilung: 1000 ml)
VE = 10 Stück
Technische Daten:
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: weiß
Höhe außen [mm]: 280
Durchmesser außen [mm]: 300
Volumen [l]: 12
Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
Inhaltsmenge: 10
Gewicht [kg]: 0,67
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
280 mm
Durchmesser Außen:
300 mm
Volumen:
12 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,67 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Transportbehälter und Lagerbehälter
>
Eimer
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffeimer
,
Plasteeimer
,
Plastikeimer
,
kunststoffeimer weiß 12l
,
gummieimer 12l
,
einweg eimer
,
Eimer
,
Laboreimer
,
Putzeimer
,
Wirtschaftseimer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,21*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 18,321* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 228,41*
€ 271,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 227,36*
€ 270,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 215,20*
€ 256,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 212,60*
€ 252,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 183,21*
€ 218,02
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Industrie-Eimer aus Polyethylen (PE), 17 Liter, weiß, 10 Stück
Bürkle
250277
ab € 258,06*
Ähnlich
Industrie-Eimer aus Polyethylen (PE), 9 Liter, weiß, 10 Stück
Bürkle
250275
ab € 130,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen