Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Wägezubehör
>
Chemikalienschaufel
>
Artikel
Probenschaufel LaboPlast PS, mit Deckel, 500 ml, Pack à 10 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-250-467
Hersteller:
Bürkle
Herst.-Nr.:
250467
EAN/GTIN:
4067722014438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Granulatschaufel
Granulatschippe
Probenschaufel LaboPlast PS weiß, mit Deckel, Inhalt 500 ml, einzeln verpackt, Pack à 10 Stück
Ideal für Pulver, Granulate und Pasten
Die spezielle ergonomische Konstruktion verhindert ein Herausrieseln des Probengutes bei Ablage der Probenschaufel
Produktion, Montage und Verpackung erfolgt im Reinraum, Klasse 7 (10.000)
Entspricht den EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien, einzeln verpackt
Mit transparentem Deckel - die Probe kann somit steril und kontaminationsfrei gesichert werden
Technische Daten:
Version: Probenschaufel
Ausführung: Einweg
Volumen [l]: 0.5
Werkstoff: Polystyrol
Länge außen [mm]: 283
Kammervolumen [ml]: 500
Ausstattung: Probenschaufel mit Deckel
Gewicht [kg]: 0,133
Marke: LaboPlast®
Weitere Informationen:
Länge Außen:
283 mm
Breite Außen:
70 mm
Tiefe Außen:
88 mm
Volumen:
0.5 l
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,133 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Probenehmer
>
Probenehmer für Feststoffe
Weitere Suchbegriffe:
Probennehmer Einweg
,
Probensammler Einweg
,
laborschaufel 500 ml
,
chemikalienschaufel
,
Probensammler
,
Lebensmittel Probe
,
probenschaufel
,
Einwegprobenehmer
,
probenehmer reinraum
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,55*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,03*
€ 95,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,44*
€ 92,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,82*
€ 86,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,51*
€ 85,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,55*
€ 73,24
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probenschaufel LaboPlast PS, mit Deckel, 100 ml, Pack à 10 Stück
Bürkle
250461
ab € 26,11*
Ähnlich
Probenschaufel LaboPlast PS, mit Deckel, 150 ml, Pack à 10 Stück
Bürkle
250463
ab € 28,40*
Ähnlich
Probenschaufel LaboPlast PS, mit Deckel, 25 ml, Pack à 10 Stück
Bürkle
250457
ab € 25,38*
Ähnlich
Probenschaufel LaboPlast PS, mit Deckel, 250 ml, Pack à 10 Stück
Bürkle
250465
ab € 39,54*
Ähnlich
Probenschaufel LaboPlast PS, mit Deckel, 50 ml, Pack à 10 Stück
Bürkle
250459
ab € 26,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen