Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Probenehmer LiquiDispo, HDPE 1000 mm, einzeln verpackt/steril, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-250-480
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     250480
EAN/GTIN:
     4067722016708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigkeits-Sammler
Flüssigprobennehmer
Probennehmer für Flüssigkeit
Probennehmer Einweg
Einweg LiquiDispo HDPE 1000 mm, Volumen 200 ml, Ø 25 mm, einzeln verpackt/steril, Pack à 20 Stück
  • praktische Einweg-Probenehmer
  • Produktion, Montage und Verpackung erfolgt im Reinraum, Klasse 7 (10.000)
  • Entspricht den EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien, einzeln verpackt (VE=20 St.)
  • Geeignet für die Probenahme von sehr flüssigen bis leicht viskosen Medien
  • Ergonomischer Handgriff, der (ähnlich wie bei einer Spritze) auch zum Ziehen der Probe (bis ca. 200 ml) genutzt wird
  • Gammastrahlen-sterilisiert
Technische Daten:
  • Version: Ansauglanzen
  • Volumen [l]: 0.2
  • Länge außen [mm]: 1091
  • Durchmesser außen [mm]: 21
  • Werkstoff: HDPE
  • Ausführung: Einweg sterilisiert
  • Kammervolumen [ml]: 200
  • Tauchtiefe [mm]: 1000
  • Gewicht [kg]: 0,283
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1091 mm
Durchmesser Außen:
21 mm
Volumen:
0.2 l
Werkstoff:
HDPE
Tauchtiefe:
1000 mm
Farbe:
weiß transparent
Gewicht:
0,283 kg
Weitere Suchbegriffe: Probensammler Einweg, probennehmer einweg, Probensammler, Lebensmittel Probe, Flüssigkeitssammler, probenahme flüssigkeiten, sterile probenahme, probenehmer reinraum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 10,784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 255,66*
€ 304,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 253,51*
€ 301,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 244,15*
€ 290,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 242,39*
€ 288,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 215,68*
€ 256,66
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürkle
250477
ab € 142,64*
Ähnlich
Bürkle
250478
ab € 152,21*
Ähnlich
Bürkle
5393-1130
ab € 84,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.