Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Büroschränke
>
Vitrinenschrank
>
Artikel
Edelstahl-Vitrinenschrank Inox, B 1000, T 400, H 1950 mm, mit 4 Einlegeböden
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-251-584
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
251584
EAN/GTIN:
4260336541141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vitrinen-Schrank
Vitrinenschrank
vitrinen schrank
Edelstahl-Vitrinenschrank Inox, mit 4 Einlegeböden, B 1000, T 400, H 1950 mm
Vielseitig verwendbar, z.B. auch in Medizin oder Chemie
langfristiger Schutz vor Korrosion
für Feucht- und Nassräume geeignet
reinigungsfreundlich und hygienisch
Edelstahl V2A-4301, 1 mm stark, einseitig gebürstet
säure- und feuchtigkeitsbeständig
chemisch resistent, antimagnetisch
Andere Materialarten und Oberflächen auf Anfrage
Flügeltüre(n) mit Zylinderschloss
Fachböden im Raster von ca. 20 mm höhenverstellbar
Scheiben aus Acrylglas
Technische Daten:
Ausstattung: 4 Fachböden
Breite außen [mm]: 1000
Tiefe außen [mm]: 400
Höhe außen [mm]: 1950
Version: auf Sockel stehend
Türversion: Flügeltür mit Glaseinsatz
Werkstoff: Edelstahl
Traglast Einlegeboden [kg]: 70
Typ: 1000-4
Gewicht [kg]: 77
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
77 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Materialschränke
>
Edelstahlschränke
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.185,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.356,47*
€ 1.614,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.348,09*
€ 1.604,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.286,93*
€ 1.531,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.244,36*
€ 1.480,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.185,69*
€ 1.410,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edelstahl-Vitrinenschrank, 2-türig, 4 Einlegeböden, mit Füssen, B 1000 x T 500 x H 1950 mm
Reinsch
V005
ab € 1.455,78*
Ähnlich
Edelstahl-Vitrinenschrank, 2-türig, 4 Einlegeböden, mit Füssen, B 1000 x T 600 x H 1950 mm
Reinsch
V006
ab € 1.567,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen