Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedrige Rammschutz-Barriere aus Stahl, Breite 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-252-187
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     252187
EAN/GTIN:
     4055381545905
Suchbegriffe:
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
Rollstopp
rammschutzbalken
Niedrige Rammschutz-Barriere aus Stahl B 1500 mm
  • Leitsystem aus Stahl zum Trennen von Verkehrswegen
  • zum Schutz von Maschinen, technischen Einrichtungen und Arbeitsbereichen
  • das dickwandige Stahlrohr ist durch Metallstege mit einer massiven Bodenplatte verbunden. Seitliche Abschlüsse durch optionale Kunststoffkappen (Art-Nr. 252192)
  • als einzelne Barriere genau so verwendbar wie in Endlos-Bauweise, hierfür ist der Adapter (Art-Nr. 252191) als Verbindung erforderlich. Aus den Artikeln 252186, 252187, 252188 sowie den Ecken 252189 und 252190 können individuelle Zusammenstellungen erstellt werden
  • inkl. Kabelführung (Ø 48 mm) für Kabel, Leitungen oder Druckschläuche
  • gelb kunststoffbeschichtet
  • 76 mm Ø, 3 mm Wandstärke, Gesamthöhe 200 mm, Abmessungen der Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm
  • Die ideale Lösung aus Anfahrschutz, Übersichtlich- und Erreichbarkeit der geschützten Objekte
  • zur Befestigung im Boden können die Artikel 233427 und 233428 verwendet werden. Pro Barriere werden 8 Dübel benötigt (Ausnahme Barriere B 2000 mm, 12 Stck)
  • Länge 1500 mm
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Rammschutz-Barriere
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: lackiert
  • Farbe: gelb
  • Breite außen [mm]: 1500
  • Tiefe außen [mm]: 76
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Materialstärke [mm]: 3
  • Gewicht [kg]: 13,5
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1500 mm
Tiefe Außen:
76 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
13,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz, Sperrbügel, Wegesperre, Schutzbügel, Anfahrschutz, Außenanlage, Rammschutz-Poller, Verkehrsabsperrung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,68*
€ 149,80*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,58*
€ 183,93*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,14*
€ 187,49*
11 Tage
19
Frei Haus
ab € 149,25*
€ 187,52*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 145,76*
€ 192,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,93*
€ 218,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
€ 3,53*
Zubehör
Moravia
109.17.393
€ 2,52*
Zubehör
Kaiser+Kraft
202.29.983
€ 19,89*
Zubehör
Moravia
202.20.854
€ 2,51*
Zubehör
Kaiser+Kraft
422.23.497
€ 27,37*
Zubehör
Moravia
109.13.282
€ 25,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.