Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Tanks
>
Harnstoff-Tankanlage
>
AdBlue-Trolley
>
Artikel
Mobile Tankanlage Typ Caddy für Harnstofflösung AUS 32, 110 Liter, mit Handpumpe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-252-252
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
252252
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
AdBlue-Trolley
Trolley für Harnstofflösung AUS 32
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Mobile Tankanlage Typ Caddy für Harnstofflösung AUS 32, 110 Liter Volumen, mit Handpumpe
zur komfortablen und sicheren Betankung von Betriebsfahrzeugen und Arbeitsmaschinen
kompaktes Design und ergonomische Griffe sorgen für ein einfaches Handling
robuste Räder ermöglichen den Einsatz auch in schwer zugänglichem Gelände
Behälter aus korrosionsfreiem Kunststoff (PE)
mit Handpumpe aus Edelstahl, manuellem Zapfventil und 3 m EPDM-Schlauch
Die Harnstofflösung ist kein Gefahrstoff, daher ist für den Transport keine UN-Zulassung erforderlich
Technische Daten:
Anwendung: Harnstofflösung
Volumen [l]: 110
Werkstoff: Kunststoff
Breite außen [mm]: 460
Tiefe außen [mm]: 440
Höhe außen [mm]: 1100
Farbe: blau
Förderhöhe max. [mWS]: 3
Gewicht [kg]: 12
Bestückung: mit Handpumpe
Marke: Emiliana
Weitere Informationen:
Breite Außen:
460 mm
Tiefe Außen:
440 mm
Höhe Außen:
1100 mm
Volumen:
110 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
12 kg
... >
Handelsware
>
Tankanlagen und Behälter
>
Mobile Tankanlagen
Weitere Suchbegriffe:
Dieseltankstelle
,
Kraftstoff-Container
,
Kraftstoff-Tankanlage
,
Kraftstoffabfüllplatz
,
Kraftstoffcontainer
,
Kraftstofftankanlage
,
Tankanlagen
,
Tankstelle
,
diesel tankstelle
,
AdBlue Tank
,
AdBlue-Tank
,
AdBlue Trolley
,
Mobiler Harnstoff-Tank
,
Harnstofftank
,
Tank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 763,94*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,32*
€ 1.051,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,09*
€ 1.017,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,22*
€ 978,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,94*
€ 909,09
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durchflussmesser für Harnstoff (AdBlue)
k.A.
306184
ab € 315,90*
Zubehör
Partikelfilter, 60 µ
k.A.
306191
ab € 39,33*
Zubehör
Wasserabscheide-Filter (30μ) und Partikel-Filter (5μ)
k.A.
306192
ab € 84,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen