Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Tankanlage Typ Caddy für Benzin, 110 Liter, mit Handpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-252-253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252253
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Mobile Benzin-Tankanlage Typ Caddy, 110 Liter Volumen, mit Handpumpe
  • zur komfortablen und sicheren Betankung von Betriebsfahrzeugen und Arbeitsmaschinen
  • kompaktes Design und ergonomische Griffe sorgen für ein einfaches Handling
  • robuste Räder ermöglichen den Einsatz auch in schwer zugänglichem Gelände
  • Behälter aus korrosionsfreiem Kunststoff (PE)
  • mit manueller Drehpumpe (ATEX), manueller Zapfpistole, 4 m Erdungskabel mit Klemmen und 3 m Schlauch (antistatisch)
Technische Daten:
  • Anwendung: Benzin
  • Volumen [l]: 110
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 460
  • Tiefe außen [mm]: 440
  • Höhe außen [mm]: 1100
  • Farbe: schwarz
  • Zulassung / Zertifikat: UN (31H2 / Y ...)
  • Förderhöhe max. [mWS]: 3
  • Gewicht [kg]: 13
  • Bestückung: mit Handpumpe
  • Marke: Emiliana
Weitere Informationen:
Breite Außen:
460 mm
Tiefe Außen:
440 mm
Höhe Außen:
1100 mm
Volumen:
110 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, diesel tankstelle, Mobiler Benzin-Tank, Benzintank, Benzin Trolley, Tank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.050,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,86*
€ 1.451,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.219,51*
€ 1.451,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.157,81*
€ 1.377,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.113,84*
€ 1.325,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,23*
€ 1.249,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
306183
ab € 328,32*
Zubehör
k.A.
306191
ab € 39,21*
Zubehör
k.A.
306192
ab € 84,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.