Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Dieseltankanlage KC500-K, 500 Liter, 230 V-Pumpe, Staukasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-252-566
Hersteller:
     Rietberg
Herst.-Nr.:
     252566
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Mobile Dieseltankanlage KC500-K, 500 Liter, mit 230V-Pumpe und Zubehör, Staukasten
  • für die mobile Betankung von Maschinen und Fahrzeugen direkt am Einsatzort
  • zeitlich unbefristete UN-Zulassung als Transportbehälter
  • explosionsdruckstoßfest und doppelwandig, innen und außen feuerverzinkt
  • hohe Sicherheit durch permanente, energieunabhängige Vskuum-Leckageüberwachung und Füllstandanzeige
  • einseitig mit Gabelstapler unterfahrbar
  • Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrerschein und ohne Fahrzeugkennzeichungen zulässig
  • bundesweit gültige bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter für die Aufstellung im Freien - auch in Wasserschutzgebieten
  • abschließbarer Deckel mit Vorhängeschloss
  • Lüftungsleitung mit Absperrkugelhahn
  • Füllstutzen mit Sicherheitsverschraubung, abschließbar
  • absperrbare Saugleitung
  • mit Kranöse(n)
  • im Set mit Staukasten mit abschließbarem Klappdeckel, selbstsaugender Flügelzellenpumpe (Wechselstrommotor 230 V, Förderleistung ca. 50 l/min), Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Schlauchgarnitur NW 19x4 (4 m lang) und Automatik-Zapfpistole - betriebsfertig verbaut
Technische Daten:
  • Anwendung: Diesel
  • Volumen [l]: 500
  • Ausstattung: 6 m Schlauch, Automatik- Zapfventil und Zählwerk
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Oberfläche innen: feuerverzinkt
  • Breite außen [mm]: 770
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 1400
  • Durchmesser außen [mm]: 750
  • Zulassung / Zertifikat: UN BAM (D/BAM 0489/31A)
  • Nennspannung Pumpe [V]: 230
  • Leistung [W]: 370
  • Fördermenge max. [l/min]: 50
  • Förderhöhe max. [mWS]: 4
  • Gewicht [kg]: 225
  • Ausführung: doppelwandig
  • Marke: Rietberg
Weitere Informationen:
Breite Außen:
770 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
1400 mm
Durchmesser Außen:
750 mm
Volumen:
500 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Leistung:
370 W
Gewicht:
225 kg
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, rietberg kraftstoffcontainer, diesel tankstelle, Mobiler Diesel-Tank, Mobile Diesel-Tankstelle, Lagertank, Vorratstank, Öltank, Heizöltank, Tank, Rietberg, Seppeler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.458,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.799,13*
€ 4.520,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.759,53*
€ 4.473,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.591,50*
€ 4.273,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.509,57*
€ 4.176,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.458,82*
€ 4.116,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rietberg
254550
ab € 169,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.