Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Tanks
>
Lagertank
>
Entsorgungstank
>
Artikel
Multitank MT-SE, 2000 Liter, lackiert, für Flammpunkt über 55 °C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-254-342
Hersteller:
Rietberg
Herst.-Nr.:
254342
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entsorgungstank
entsorgungstank
Multitank MT-SE, 2000 Liter, lackiert, für Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt über 55 °C
Abfüllfläche bei regelmäßiger Befüllung ggf. notwendig
bundesweit gültige bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter für Altöl oder andere wassergefährdende Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt über 55°C
hohe Sicherheit durch permanente Leckageüberwachung
Domdeckel mit großer Revisionsöffnung (Ø 500 mm)
platzsparende Bauweise
mit 2 Hebeösen und Unterfahrpalette für Leertransporte
Bedarfs- und praxisgerechte Lösungen für die Ver- und/oder Entsorgung können durch das Zubehör realisiert werden
mit Inhaltsanzeiger
doppelwandiger, Behälter mit hochwertiger Außenlackierung, geeignet für Tanks, die in Gebäuden aufgestellt werden
Technische Daten:
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: lackiert
Ausstattung: für Flüssigkeiten der WGK 1 - 3 mit einem Flammpunkt größer als 55 °C
Länge außen [mm]: 1800
Breite außen [mm]: 800
Tiefe außen [mm]: 1800
Höhe außen [mm]: 1750
Zulassung / Zertifikat: DIBt (Z-38.12-41)
Gewicht [kg]: 370
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1800 mm
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
1800 mm
Höhe Außen:
1750 mm
Volumen:
2000 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
370 kg
... >
Handelsware
>
Tankanlagen und Behälter
>
Lagertanks und Entsorgungstanks
Weitere Suchbegriffe:
Lagertank
,
Entsorgungsbehälter
,
Sammelbehälter
,
Spezialbehälter
,
Tank
,
Stahltank
,
Rietberg
,
Seppeler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.053,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.378,39*
€ 4.020,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.327,51*
€ 3.959,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.176,59*
€ 3.780,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.102,09*
€ 3.691,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.053,98*
€ 3.634,24
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Armaturensatz für Multitanks, bei Lagerung von Altware
Rietberg
254530
ab € 216,49*
Zubehör
Armaturensatz für Multitanks, bei Lagerung von Frischware
Rietberg
254529
ab € 217,62*
Zubehör
Bedienpodest, verzinkt, für Multisammler 1300 bis 2400 Liter
Rietberg
117808
ab € 492,39*
Zubehör
Drucksensor für Multitanks, für Flüssigkeiten mit Flammpunkt über 55°
Rietberg
254531
ab € 317,62*
Zubehör
Überfüllsicherung mit Montageblech, für Flüssigkeiten mit Flammpunkt über 55°
Rietberg
254534
ab € 1.023,75*
Zubehör
Überfüllsicherung mit Schaltschrank, für Flüssigkeiten mit Flammpunkt über 55°
Rietberg
254533
ab € 2.090,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen