Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armaturensatz Versorgung für Lagertanks LT-ELH, Flammpunkt unter 55°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-254-524
Hersteller:
     Rietberg
Herst.-Nr.:
     254524
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armatur Lagertank
Rietberg
Seppeler
Armaturensatz Versorgung, für Lagertanks Typ LT-ELH, bei Flüssigkeiten mit Flammpunkt unter 55°C
  • Füllleitung mit abschließbarer Sicherheitsverschraubung 2'' / 2 1/2''
  • Absaugleitung mit 1" Anschluss, Außengewinde
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Maße außen B x T x H [mm]: 200 x 1500 x 200
  • Gewicht [kg]: 30
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
1500 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,39*
€ 276,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,30*
€ 271,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,96*
€ 258,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,23*
€ 220,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rietberg
254518
ab € 185,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.