Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzmuffe 2 Zoll, zur Überfüllsicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     420BLB-254-536
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überfüllsicherung Schmierstofftank
überfüllsicherung schmierstofftank
Zusatzmuffe 2 Zoll, zur Überfüllsicherung bei Altölsammler und Gefahrstoff-Depots
  • zum Einbau einer Überfüllsicherung
  • für Altölsammler und Gefahrstoff-Depots
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 50 x 50 x 50
  • Gewicht [kg]: 1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
50 mm
Tiefe Außen:
50 mm
Höhe Außen:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Muffe, Rietberg, Seppeler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.