Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterwagen KM, verzinkt, 60 kg, 830x630 mm, 4 Lenkrollen PU, Bremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-255-350
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     255350
EAN/GTIN:
     7350050350536
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
drahtgitterwagen
Gitterwagen KM, verzinkt, 60 Kg, 830x630 mm, 4 Lenkrollen PU, Bremse
  • vielseitiger Kastenwagen mit Gitterwänden
  • elektrolytisch verzinkt und mit Klarlack überzogen, für hervorragenden Korrosionsschutz
  • Tragfähigkeit 60 kg
  • 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern
Technische Daten:
  • Version: Kommissionierwagen
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt/lackiert
  • Anzahl Etagen: 1
  • Maße Plattform B x T [mm]: 610 x 810
  • Traglast gesamt [kg]: 60
  • Bereifung: Polyurethan
  • Marke: Kongamek
  • Maße außen B x T x H [mm]: 630 x 830 x 735
  • Durchmesser Rad [mm]: 100
  • Durchmesser Rolle [mm]: 100
  • Fachlast [kg]: 60
  • Gewicht [kg]: 12
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Lenkrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
630 mm
Tiefe Außen:
830 mm
Höhe Außen:
735 mm
Breite Innen:
610 mm
Tiefe Innen:
810 mm
Höhe Innen:
600 mm
Traglast gesamt:
60 kg
Fachlast:
60 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt/lackiert
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte, Transportwagen, Kongamek, Gitterwandwagen, Kommissionierwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,08*
€ 208,94*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,18*
€ 209,00*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,92*
€ 215,43*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,94*
€ 248,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,31*
€ 246,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,16*
€ 235,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,74*
€ 229,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konga Mekaniska
255352
ab € 70,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.