Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkaufs-Lagerwagen KM, verzinkt, mit Gitterkorb und- Boden, 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-255-359
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     255359
EAN/GTIN:
     7350050350512
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Einkaufswagen
Plattformwagen
plattformwagen
Einkaufs-Lagerwagen KM, stapelbar, verzinkt, mit Gitterkorb und- Boden, 300 Kg, 870x530 mm
  • vielseitiger, stapelbarer Allzweckwagen
  • elektrolytisch verzinkt und mit Klarlack überzogen, für hervorragenden Korrosionsschutz
  • Tragfähigkeit 100 kg
  • Der obere Gitterkorb ist abklappbar. Innenabmessung Gitterkorb: 695 x 328 x 125 mm
  • 4 Lenkrollen, Präzisionskugellager, Lauffläche aus TPR grau-spurlos
Technische Daten:
  • Version: Kommissionierwagen
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Anzahl Etagen: 2
  • Maße Plattform B x T [mm]: 300 x 795
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Bereifung: Polypropylen
  • Marke: Kongamek
  • Maße außen B x T x H [mm]: 530 x 870 x 1010
  • Durchmesser Rad [mm]: 125
  • Durchmesser Rolle [mm]: 125
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 190
  • Etagenhöhe 2 [mm]: 730
  • Fachlast [kg]: 100
  • Gewicht [kg]: 20,5
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Lenkrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
530 mm
Tiefe Außen:
870 mm
Höhe Außen:
1010 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Fachlast:
100 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
20,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte, Transportwagen, Kongamek, Servierwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,83*
€ 230,54*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 196,64*
€ 239,80*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,78*
€ 240,37*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,89*
€ 280,92*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,38*
€ 340,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,60*
€ 405,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,79*
€ 401,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,86*
€ 384,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,44*
€ 372,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,38*
€ 344,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KONGA
KM4202-E3
ab € 204,91*
Ähnlich
KONGA
KM4202-F
ab € 342,31*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM4202-KB
ab € 258,77*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM4202-EB
ab € 274,53*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM4202-E3B
ab € 304,04*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM4202-FB
ab € 480,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.