Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Spritzflasche
>
Artikel
Spritzflasche aus Polyethylen (PE), Volumen 125 ml, 20 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-255-924
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
255924
EAN/GTIN:
4055661030961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche pe
spritzflasche
Spritzflasche aus PE, 125 ml Volumen, 20 Stück
hergestellt aus langlebigem Polyeythylen, natur / durchscheinend
zum Aufbewahren, Abfüllen und Spenden von Flüssigkeiten
sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und sonstige Chemikalien
Lieferung komplett mit Spritzaufsatz und Steigrohr
Technische Daten:
Werkstoff: Kunststoff
Volumen [l]: 0.125
Breite außen [mm]: 50
Höhe außen [mm]: 200
Durchmesser außen [mm]: 50
Farbe: transparent
Typ: Spritzflasche
Gewicht [kg]: 0,64
Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
Inhaltsmenge: 20
Weitere Informationen:
Breite Außen:
50 mm
Tiefe Außen:
110 mm
Höhe Außen:
200 mm
Durchmesser Außen:
50 mm
Volumen:
0.125 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,64 kg
... >
Handelsware
>
Tankanlagen und Behälter
>
Kleingebinde
Weitere Suchbegriffe:
spritzflasche 125ml
,
Kunststoffflasche
,
Flasche
,
Quetschflasche
,
Spritzflaschen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,51*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,9255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,07*
€ 64,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,55*
€ 61,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,22*
€ 58,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,03*
€ 55,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,14*
€ 53,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,51*
€ 45,83
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Biotextra Reinigungstücher, biologisch abbaubar, weiß, 2 Rollen
k.A.
246187
ab € 76,57*
Zubehör
Trikotputzlappen TB, aus buntem Baumwollstoffen, 3 Presswürfel à 10 kg
k.A.
158019
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen